Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roue pivotante jumelée ultra-souple pour machine

Roulette pivotante jumelée ultra-souple

Art. N° 0683568812

EAN 4061975638885

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roue pivotante jumelée ultra-souple pour machine

Art. N° 0683568812

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 2 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Roue pivotante jumelée maniable pour machine avec plaque à visser
  • Boîtier et plaque à visser en acier industriel robuste

  • Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques

  • Roulement silencieux et doux, antirayures et antitraces, même sur les sols durs et fragiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationMeubles et équipements

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

73 mm

Largeur de la roue (L)

20 mm

Dimensions de la plaque (A x B)

60 x 60 mm

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Entraxe (a)

32 mm

Distance de trou 2 (b)

32 mm

Largeur (B)

20 mm

Largeur du trou oblong (c)

6 mm

Version de bande de roulement

Extra-doux

Matière

Polypropylène - PP

Diamètre du trou

6 mm