Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roue machine pivotante à deux roues Ultra-souple avec système de blocage/frein

Roue pivotante jumelée ultra-souple avec frein

Art. N° 0683568815
EAN 4061975638915
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
Roue machine pivotante à deux roues manoeuvrable avec trou de boulon pour une connexion robuste
  • Boîtier en acier industriel solide

  • Roue et système de blocage/frein en plastique de haute qualité avec bande de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques

  • Balancement silencieux et doux antirayures et antitraces, même sur les sols durs/fragiles

  • Le système de blocage fournit un maintien sûr lorsque cela est nécessaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Maison, bureau, atelier, industrie

Diamètre de roue (D)

50 mm

Capacité de charge

50 kg

Hauteur (H)

72 mm

Largeur de la roue (L)

20 m

Profondeur du trou de boulon (R)

25 mm

Diamètre d'étrier (G)

41 mm

Version de bande de roulement

Extra-doux

Matière

Polypropylène - PP