Roue machine pivotante ECO ultra-doux avec système de blocage/frein et trou de boulon
Roulette pivotante ultra-souple ECO frein et trou de boulon
Art. N° 0683568805
EAN 4061975638816
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Boîtier et dispositif de verrouillage zingué et fabriqué en acier industriel massif
- Roue en plastique de haute qualité avec surface de roulement ultra-souple en élastomères thermoplastiques
- Balancement silencieux et doux antirayures et antitraces, même sur les sols durs et fragiles
Fiches de données de sécurité(X)
Maison, bureau, atelier, industrie
Diamètre de roue (D) | 50 mm |
Capacité de charge | 50 kg |
Hauteur (H) | 70 mm |
Largeur de la roue (L) | 20 mm |
Profondeur du trou de boulon (R) | 25 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Diamètre d'étrier (G) | 41 mm |
Version de bande de roulement | Extra-doux |
Matière | Polypropylène - PP |