Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Roue de rechange Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.

Disque de rechange avec axe pour GigaCut

Art. N° 0714610226

EAN 4065746537278

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Roue de rechange Pour coupe-carreaux FS 935-20 et FS 1350-12 G.

Art. N° 0714610226
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
Jeu comprenant une molette de coupe de rechange avec roulement à billes (22 x 6,0 x 5,8 mm) et un axe correspondant adapté aux deux coupe-carreaux

Robuste


  • La roue de rechange est fabriquée en carbure de tungstène extrêmement dur, ce qui la rend particulièrement robuste et résistante à l'usure


Précis


  • La molette de coupe avec roulement à billes est particulièrement précise en raison de ses bords larges et rodés


Facile à utiliser


  • La roue de rechange est fournie avec l'axe trempé pour la fixation, et la roue de coupe peut être facilement montée dessus
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour couper divers matériaux, tels que le grès

Matière

Carbure de tungstène

Diamètre

22 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coupe-carreaux FS 1350-12 G.

TLECTR-FS-1350-12-G-CUTL-1350MM

Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 1350 mm et profondeur de coupe de 12 mm, rail réglable en hauteur, tête de coupe antivibratoire et pieds repliables
x 1 pcs
Coupe-carreaux FS 935-20

TLECTR-FS-935-20-CUTL-935MM

Coupe-carreaux avec longueur de coupe de 935 mm et profondeur de coupe de 20 mm, rail réglable en hauteur et pieds repliables