Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rotil çektirme, üniversal, binek araç,20 mm

Rotil çektirme, üniversal, binek araç,20 mm
UNIVER.ROTIL PIM ÇEKTIRMESI 20MM

Ürün no. 071452 29

EAN 4024835927857

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rotil çektirme, üniversal, binek araç,20 mm

Ürün no. 071452 29
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
For easy ejection of ball joint bolts, particularly for many cars from the following manufacturers: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış sıkıştırma genişliği (A)

20 mm

Sıkıştırma derinliği (B)

50 mm

Genişlik (C)

155 mm

Mil uzunluğu

80 mm

Diş ölçüsü

M16 x 1,5

Lamalar boyunca genişlik

24 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler