Rotativo LED 12V/30V
Rotativo LED con soporte con tubo de conexión
-FLSH-ALRD-LED-PIPSKTCON-YELLOW
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
10 modos de luz
- Luz continua
- Parpadeo sencillo, doble y triple
- Giro, parpadeo, parpadeo alterno; todo con rapidez o lentitud
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Número de LED | 10 Uds |
Color | Amarillo |
Conexión de cables | Soporte de conexión de tubo flexible |
Tensión nominal mínima | 10 V/CC |
Tensión nominal máxima | 30 V/CC |
Diámetro | 147,2 mm |
Altura | 170,9 mm |
Clase de protección IP | IP 66 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!