Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rotationslaserset RL1-18 4-teilig

Rotationslaserset RL1-18 4-teilig
ROTNLASR-SET-(RL1-18)-4TLG

Art.-Nr. 5709300980

EAN 4062856230280

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rotationslaserset RL1-18 4-teilig

Art.-Nr. 5709300980
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
Speziell für den Außenbereich konzipiert. Äußerst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL1-18 zu einem absoluten Baustellengerät.

Für horizontale Arbeiten im Außen- und Innenbereich



Manuelle Neigungsfunktion in einer Achse möglich



Höchste Rotationsgeschwindigkeit von 2000 UpM


Der rotierende Strahl wird zu einer präzisen Linie an der Wand



Scan Modus für erhöhte Sichtbarkeit unter ungünstigen Bedingungen



Automatische Höhenüberwachung


Verhindert Nivellierfehler durch Wind, weichen Untergründen und Stössen gegen das Stativ



Zeitersparnis


Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle



Schutzklasse IP 55


Staubgeschützt, Schutz gegen Strahlwasser



Batterielebensdauer 30 H (Li-Ionen Akku)


Durch Ladebuchse Wiederaufladen am Gerät möglich

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Höhenübertragungen, Horizontales Ausrichten im Innen- und Außenbereich, Überwachung des Aushubes von Baugruben, Abhängen von Decken.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

4 STK

Produktgewicht (per Stück)

8500,000 g

Rotationslaserset RL1-18 4-teilig inklusive:
1 x
Teleskop-Nivellierlatte

PEILSTAB-LT-F.MESSLATTE

Beschreibung: Nivellier-Messhilfe aus Aluminium mit Millimeter-Einteilung
Menge: 1 x
1 x
Alu-Flachkopfstativ

STATIV-LT-ALU-FLACHKOPF-(L90-170CM)

Beschreibung: Hochwertiges Flachkopfstativ für Nivellier- und Lasergeräte
Menge: 1 x
1 x
Rotationslaser RL1-18

ROTNLASR-(RL1-18)

Beschreibung: Speziell für den Aussenbereich konzipiert. Äusserst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL1-18 zu einem absoluten Baustellengerät.
Menge: 1 x
Laserempfänger für Rotationslaser RLE18
1 x
Laserempfänger für Rotationslaser RLE18

LASREMPFAENG-RLE18

Beschreibung: Der Handempfänger RLE 18 empfängt rote Laserstrahlen von Rotationslasern
Menge: 1 x