Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Rotasyon lazeri için lazer alıcı LR5-14

Rotasyon lazeri için lazer alıcı LR5-14

Ürün no. 5709300451

EAN 4053479210605

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Rotasyon lazeri için lazer alıcı LR5-14

Ürün no. 5709300451
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
High-quality laser receiver with millimetre indicator for rotary laser level including holder for measuring rod
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Alış aralığı

120 mm

Ekran

LED/LCD

IP koruma sınıfı

IP 67

Şarj edilebilir batarya/batarya ömrü

50 saat

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Alkali

Min./maks. sıcaklık koşulları

-20 - 50 °C

Min./maks. depolama sıcaklığı

-40 - 70 °C

Akü tasarımı

1,5 V Mignon AA

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

2 ADET

Rotasyon lazeri için lazer alıcı LR5-14 dahil:
1 x
Alıcı tutucu, lazer teknolojisi LR5-14

RECVHOLD-LT-(LR5-14)

Açıklama: For using the laser receiver LR5-14 on a rod
Miktar: 1 x