Rotasyon lazeri RL5-14
Rotasyon lazeri, RL5-14
ROTASYON LAZER TERAZİ RL5-14
Ürün no. 5709300305
EAN 4053479206790
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Olumsuz hava koşullarında bile çok yüksek doğruluk seviyeleri
ISO 17123-6'ya uygun
Zamandan büyük tasarruf sağlar
Otomatik dengeleme yalnızca birkaç saniye sürer
Lazer hatlarını kontrol etmek için uzaktan kumanda
Dengeleme hataları önlenir
Otomatik seviye izleme, rüzgar, yumuşak yüzeyler ve standa çarpma etkilerinden kaynaklanan dengeleme hatalarını önler.
Kir ve suya karşı tam koruma
IP67 koruma derecesi
Lityum-iyon akü çeşidi dahildir
Cihazda şarj etmek için şarj soketi.
Veri sayfaları(X)
- Seviyeleri aktarma
- Yatay ve dikey hizalama
- Dik açıları aktarma
- Zeminden çekül noktalarını aktarma
- Temel çukurlarının kazılmasını izleme
- Akü kartlarını dengeleme
- Kalıbı hizalama
- Asma tavanlar
- Bölme duvarlarını konumlandırma
Lazer kategorisi | 2 |
Kapsama mesafesi | 600 m |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,75 mm/10m |
Kendinden seviyelenme aralığı (+/-) | 6 Derece |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Min./maks. depolama sıcaklığı | -20 - 70 °C |
Min. uygulama sıcaklığı | -20 °C |
Min. depolama sıcaklığı | -20 °C |
Maks. uygulama sıcaklığı | 50 °C |