Rotasyon lazeri RL1-18
Rotasyon lazeri RL1-18
Ürün no. 5709300301
EAN 4056807260983
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lazer kategorisi | 2 |
Kapsama mesafesi | 400 m |
Ölçüm doğruluğu (uzunluk başına) | 0,75 mm/10m |
Kendinden seviyelenme aralığı (+/-) | 4 Derece |
IP koruma sınıfı | IP 55 |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Min./maks. depolama sıcaklığı | -20 - 70 °C |
Min. uygulama sıcaklığı | -10 °C |
Min. depolama sıcaklığı | -20 °C |
Maks. uygulama sıcaklığı | 45 °C |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!