Rotační laser RL1-18
Rotační laser RL1-18
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro určení vodorovné roviny uvnitř i venku
Možnost manuálního náklonu v jedné ose
Maximální otáčky 2 000 ot./min
- Rotující paprsek se na stěně stává přesnou linií
Režim skenování pro lepší viditelnost za nepříznivých podmínek
Automatické sledování vodorovnosti
- Zabraňuje chybám nivelace způsobeným větrem, měkkým podložím a nárazy do stojanu
Šetří čas
- Samonivelace v řádu sekund
Třída ochrany IP 55
- Prachotěsný, ochrana proti stříkající vodě
Výdrž baterie 30 h (akumulátor Li-ion)
- Možnost nabíjení zařízení pomocí nabíjecí zásuvky
Datové listy(X)
Na vytyčení vodorovné roviny, vodorovné urovnávání v interiérech i exteriérech, sledování výkopových prací na základových jamách, stropní podhledy.
Kategorie laseru | 2 |
Dosah pokrytí | 400 m |
Přesnost měření (na délku) | 0.75 mm/10m |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Stupeň krytí | IP 55 |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Počet akumulátorů / baterií | 1 ks |
Min./max. skladovací teplota | -20 až 70 °C |
Min. teplota použití | -10 °C |
Min. skladovací teplota | -20 °C |
Max. aplikační teplota | 45 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!