Rotační digitální sklonový laser RLDN-22 Pro veškeré vodorovné a svislé práce uvnitř i venku
Sklonový laser RLDN-22
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Mimořádně robustní s dlouhou životností a snadným ovládáním
- Na displeji se zobrazují všechny funkce a hodnoty sklonu
- RLDN-22 je vysoce přesný měřicí přístroj díky trvalému sledování náklonu
- Nastavení dvojitého náklonu v obou osách lze pomocí displeje seřizovat ve dvou směrech
- Automatické sledování výšky i v režimu náklonu zabraňuje chybám měření způsobeným větrem, měkkými povrchy a nárazy do stojanu
- Proměnlivá rychlost otáčení pro dobrou viditelnost v interiéru, pro ruční ovládání přijímače a pro ovládání stroje
- Mimořádně pohodlné a přesné zarovnání rovin sklonu ke konstrukční ose pomocí svislého paprsku, vyrovnávací základny a ručního přijímače
Rozsah dodávky:
- Rotační laserová vodováha RLDN-22
- Nabíječka
- Nabíjecí baterie Li-ion
- Základna pro ruční zarovnání
- Přepravní vak
- Stručné pokyny
- Volitelně: Dálkové ovládání Paravan
Datové listy(X)
- Přenos rovin a kontrola výšky
- Horizontální vyrovnávání uvnitř i venku
- Vytváření povrchů nakloněných v jedné nebo ve dvou osách
- Vertikální vyrovnávání sádrokartonových desek, sloupů atd.
Kategorie laseru | 2 |
Stupeň krytí | IP 55 |
Přesnost měření (na délku) | 0.8 mm/10m |
Typ akumulátoru / baterie | Li-lon |
Životnost akumulátoru / baterie | approx. 18 hrs |
Oblast samonivelace (+/-) | 4 Stupňů |
Max. skladovací teplota | +70 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -10 až +45 °C |
Min./max. skladovací teplota | -20 až +70 °C |
Max. dosah přijímače | 500 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!