Rot başı anahtarı seti, altıgen, 3/4 inç
Rot başı anahtarı seti, altıgen, 3/4 inç
Ürün no. 1952001025
EAN 4250158149014
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Lamalar boyunca genişlik | 30 mm |
Min. çap | 32 mm |
Maks. çap | 42 mm |
Sürüş | 1/2 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uzunluk | 435 mm |
Araç tipi | Yolcu aracı ve nakliye aracı |
Parça sayısı | 3 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5600,000 g |