Rot başı anahtarı
Rot başı anahtarı
Ürün no. 1952001428
EAN 4056807684901
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Min. kavrama aralığı | 42 mm |
Maks. kavrama aralığı | 46 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 30 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2100,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!