Rostlöser Rost Off

Rostlöser Rost Off
ROSTLOES-(ROST-OFF)-300ML

Art.-Nr. 08902

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rostlöser Rost Off

Art.-Nr. 08902
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
Hochwertiger Rostlöser

Hohe Kapillaraktivität


Optimale Kriecheigenschaften bewirken eine hohe Rostdurchdringung, d.h. auch hartnäckig angerostete Schraubverbindungen werden gelöst



Optimale Rostlösung


Unterwandert Rost und lockert bereits festgefressene Schrauben



Gute Wasserverdrängung


Verdrängt und unterwandert Feuchtigkeit, z.B. bei Kontaktschwierigkeiten



Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven


Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung



Harz- und säurefrei



Silikonfrei



Gummi- und dichtungsverträglich

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die aufgrund unserer Erfahrungen beruhen. Material - verträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Zum Lösen von verrosteten und oxidierten Schraubverbindungen bei PKW, LKW, Land- und Baumaschinen, Aggregaten, Geräten

Anleitung

Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.

Inhalt

0.3 l

Gebinde

Aerosoldose

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

140 °C

Grundölviskosität, kinematisch

16.5 mm²/s

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Flammpunkt min. des Wirkstoffes

200 °C

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Harzfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.