Rostlöser Rost Off Crafty

Rostlöser Rost Off Crafty NSF
ROSTLOES-CRAFTY-5LTR

Art.-Nr. 08931305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Rostlöser Rost Off Crafty

Art.-Nr. 08931305
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
Synthetischer, zu ≥ 60% biologisch abbaubarer Hochleistungsrostlöser mit Lebensmittel-Registrierung (NSF - H2)

Enthält Syntheseöl


  • Optimale Kriech- und Schmierwirkung

  • ≥ 60% biologisch abbaubar


Extreme Kapillaraktivität


  • Überragende Kriecheigenschaften gewährleisten sehr schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung

  • Die optimale Wirkung setzt kurz nach dem Aufsprühen ein


NSF H2 registriert


  • Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar

  • Der direkte Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln muss jedoch ausgeschlossen sein


Hervorragende Materialverträglichkeit


Greift Gummis und Kunststoffe im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Rostlösern nicht an.



Optimaler Korrosionsschutz durch Korrosionsschutzadditive



Harz- und säurefrei



Silikonfrei

NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Anwendungsgebiet

Zum Lösen von extrem verrosteten und oxydierten Schraub- und Fügeverbindungen an Maschinen, Aggregaten und Geräten vorzugsweise in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

Anleitung

Die zu behandelnden Teile einsprühen und kurz einwirken lassen. Bei hartnäckigen Verbindungen Anwendung wiederholen und gegebenenfalls Einwirkzeit verlängern.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Temperatureinsatzbereich min.

-10 °C

Temperatureinsatzbereich max.

140 °C

Grundölviskosität, kinematisch

35 mm²/s

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Flammpunkt min. des Wirkstoffes

200 °C

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Harzfrei

Ja

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn

ZB-AUSGUSSHAHN-KANI-(DIV-5LTR)

Ausgusshahn für 5-l-Kunststoffkanister
x 1 St.
Druckluftladestation Refillo® Kombi

LADESTA-DRUCKLUFTDOSEN-KOMBI

REFILLO
Zur schnellen und einfachen Druckbefüllung der REFILLO & REFILLOmat-Dosen
x 1 St.
Lebensmittelschmieröl

SHMIRST-LMIT-300ML

Kriechfähiger, farbloser Spezialschmierstoff für die Lebensmittelindustrie sowie für den Getränke-, Arzneimittel- und Klinikbereich
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
Geeigneter Handschuh:

 
Produkt
Beschreibung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Chemikalienschutzhandschuh Nitril schwer
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Lange, schwere Ausführung
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.