Rosetten-Set 4-teilig, Polypropylen weiß
Rosetten-Set
ROS-DN40-(FLACH/HOCH)-SET-4TLG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sauber an die Wand: die Rosetten bedecken optisch einwandfrei den Eintritt der Armatur in die Wand
Datenblätter(X)
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Nennweite DN | DN 40 |
Höhe Rosette | 14 mm |
Außendurchmesser Rosette | 85 mm |
Höhe Rosette 2 | 30 mm |
Außendurchmesser Rosette 2 | 80 mm |