Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rosetten-Set 4-teilig, Polypropylen weiß

Rosetten-Set
ROS-DN32-(FLACH/HOCH)-SET-4TLG

Art.-Nr. 0888800525
EAN 4049557486505
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
Für die Wandabschlüsse

Sauber an die Wand: die Rosetten bedecken optisch einwandfrei den Eintritt der Armatur in die Wand


  • Die Rosetten bestehen aus robustem weißen Kunststoff

  • Die unterschiedlichen Abmessungen DN 32, 40 und 50 passen auf alle gängigen Abläufe

  • Pro Abmessung sind je zwei flache und zwei hohe Rosetten im Set enthalten

  • Ideal als Vorrat für den griffbereiten Einsatz bei Montagen und Reparaturen

  • Sicheres Festdrehen von Hand durch robuste, handwerkergerechte Überwurfmuttern

  • Der hochwertige Kunststoff ist bruchsicher und hat glatte, porenfreie Oberflächen
  • Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Werkstoff

    PP - Polypropylen

    Farbe

    Weiß

    Nennweite DN

    DN 32

    Höhe Rosette

    14 mm

    Außendurchmesser Rosette

    75 mm

    Höhe Rosette 2

    30 mm

    Außendurchmesser Rosette 2

    80 mm

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen