Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Rosetten-Garnitur-Set A 105 mit Kappenheber

TD-SET-A2-A105-ROS-BB-KAPPENHEBER

Art.-Nr. 0688151915

EAN 4062856847143

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Rosetten-Garnitur-Set A 105 mit Kappenheber

Art.-Nr. 0688151915
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
50 Türdrückergarnituren und 1 Kappenheber für das schnelle entfernen der Abdeckrosetten
  • Das passende Set für Ihre Baustelle

  • Hochwertige Edelstahlbeschläge mit Federlagerung

  • Kein schräg stehen der Türdrücker durch den 90°Anschlag in der Grundrosette
Hinweis

Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lochung

BB oval

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max.

38-42 mm

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Geeignet für

Zimmertüren

Vierkantgröße

8 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EN-Norm

1906

Gebrauchskategorie

Klasse 3

Lagertechnik

Drücker lose, Federgelagert

Einstecktiefe

64 mm

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,9 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

67,5 mm

Rosettendurchmesser

54 mm

Rosettenstärke

9,5 mm

Nockendurchmesser

7,5 mm

Lochabstand

38 mm

Lieferumfang

100 Türdrücker Lochteile, 50 Drückerstift 8 x 110 mm, 50 Paar

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-INTX-15X124

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
Bohrlehre für Rosettenbeschläge

BOHLEHR-TD-SET-NOCKEN-D7,5

Schnelles, einfaches und sicheres Vorbohren von Rosettengarnituren mit Ø 7,5 mm Nocken