Rosette fitting set A 105 with drilling jig
Rosette fitting set A 105 with drilling jig
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257521.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265602.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Furo perfurado | KI oval |
Versão de acessório de fixação | Punho/punho |
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Nível do brilho | Mate |
Adequado para espessura mín./máx. de porta | 38-42 mm |
Forma do puxador da porta | GE (tipo Frankfurt) |
Adequado para | Portas interiores |
Tamanho do quadrado | 8 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Norma EN | 1906 |
Categoria de utilização | Classe 3 |
Tecnologia de rolamento | Puxador de porta, solto |
Profundidade de inserção | 64 mm |
Comprimento da pega | 135 mm |
Diâmetro da pega | 20 mm |
Diâmetro de montagem do puxador de porta | 15,9 mm |
Altura da pega incluindo roseta/etiqueta | 67,5 mm |
Diâmetro da roseta | 54 mm |
Espessura da roseta | 9,5 mm |
Diâmetro do came | 7,5 mm |
Distância do orifício | 38 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!