Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rosette fitting set A 105 with drilling jig

Rosette fitting set A 105 with drilling jig

Cod. art. 0688151905

EAN 4062856847150

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rosette fitting set A 105 with drilling jig

Cod. art. 0688151905
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
Foro punzonato

KI ovale

Versione di montaggio

Maniglia/maniglia

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Per spessore porta min/max

38-42 mm

Forma maniglia per porta

GE (Tipo Frankfurt)

Ideale per

Porte interne

Misura quadrato

8 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Norma EN

1906

Categoria d'uso

Classe 3

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta, Montato a molla

Profondità di innesto

64 mm

Lunghezza impugnatura

135 mm

Diametro impugnatura

20 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,9 mm

Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta

67,5 mm

Diametro rosetta

54 mm

Spessore rosetta

9,5 mm

Diametro camma

7,5 mm

Distanza fori

38 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

PUNTA-ELIC-MET-DIN338-HSS-130°-D7,5MM

Punta di precisione in acciaio per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
x 10 pz.
Chiave a T impugnatura bicomponente, TX con 2 teste

CHIAVE-A-T-2-TESTE-L124-TX15

Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza