Rosette fitting set A 105 with cap lifter
Rosette fitting set A 105 with cap lifter
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stanset hull | KI oval |
Monteringsversjon | Handle/handle |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
Egnet for min./maks. tykkelse | 38-42 mm |
Form på dørhåndtak | GE (Frankfurt-type) |
Egnet for | Innerdører |
Firkantstørrelse | 8 mm |
DIN-retning | DIN R/L |
EN-standard | 1906 |
Brukskategori | Klasse 3 |
Lagerteknikk | Dørhåndtak, løst |
Innstikksdybde | 64 mm |
Håndtaklengde | 135 mm |
Håndtaksdiameter | 20 mm |
Diameter for dørhåndtakfeste | 15,9 mm |
Håndtakshøyde inkl. rosett/etikett | 67,5 mm |
Rosettdiameter | 54 mm |
Rosettykkelse | 9,5 mm |
Kamdiameter | 7,5 mm |
Hullavstand | 38 mm |