Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rosette fitting set A 105 with cap lifter

Rosette fitting set A 105 with cap lifter

Cod. art. 0688151915

EAN 4062856847143

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rosette fitting set A 105 with cap lifter

Cod. art. 0688151915
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
Foro punzonato

KI ovale

Versione di montaggio

Maniglia/maniglia

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Per spessore porta min/max

38-42 mm

Forma maniglia per porta

GE (Tipo Frankfurt)

Ideale per

Porte interne

Misura quadrato

8 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Norma EN

1906

Categoria d'uso

Classe 3

Tecnologia con cuscinetto

Maniglia per porta, sciolta, Montato a molla

Profondità di innesto

64 mm

Lunghezza impugnatura

135 mm

Diametro impugnatura

20 mm

Diametro supporto maniglia per porta

15,9 mm

Altezza impugnatura incl. rosetta/etichetta

67,5 mm

Diametro rosetta

54 mm

Spessore rosetta

9,5 mm

Diametro camma

7,5 mm

Distanza fori

38 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Chiave a T impugnatura bicomponente, TX con 2 teste

CHIAVE-A-T-2-TESTE-L124-TX15

Manico asimmetrico bicomponente per una presa migliore e una perfetta trasmissione della forza
Dima di foratura per rosetta

DRLJIG-DH-SET-F-HANDLE-CAMS-D7,5

Preforatura rapida, semplice e sicura di accessori per rosetta con diametro 7,5 mm