Rosette fitting set A 105 with cap lifter
Rosette fitting set A 105 with cap lifter
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257521.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265602.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25424277.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Perforace | KI ovál |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 38-42 mm |
Tvar dveřní kliky | GE (Frankfurtský typ) |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Norma EN | 1906 |
Kategorie využití | Třída 3 |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Hloubka zasunutí | 64 mm |
Délka rukojeti | 135 mm |
Průměr rukojeti | 20 mm |
Průměr montáže kliky | 15,9 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 67,5 mm |
Průměr rozety | 54 mm |
Tloušťka rozety | 9,5 mm |
Průměr vačky | 7,5 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |