Rosette Messing, MS 63 F 30, vernickelt
Rosette Messing vernickelt Form 1
ROS-MS-(E2J)-8,0X16,0X3,2
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rosetten werden als Unterlage zu den verschiedenen Senkschrauben verwendet. Sie dienen als Unterlegscheiben, Zentrierungen und vor allem als Druckausgleich auf die zu befestigenden Teile, besonders wenn es sich um weiche Materialien wie Holz, Plastik, Leder usw. handelt.
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Höhe (h1) | 3,2 mm |
Normen | DIN 17670 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |