Rosette Form 4 Messing, vernickelt (E2J)
Rosette Messing vernickelt Form 4
ROS-MS-(E2J)-7,0X15,0X3,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 7 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Höhe (h1) | 3,4 mm |
Normen | DIN 17670 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |