Rosette Form 4 Messing, vernickelt (E2J)
Rosette Messing vernickelt Form 4
ROS-MS-(E2J)-5,0X11,0X2,4
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 2,4 mm |
Normen | DIN 17670 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |