Rosette Messing vernickelt Form 4
ROS-MS-(E2J)-4,8X12,7X2,7
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,7 mm |
Höhe (h1) | 2,7 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Nenndurchmesser | 4,800 mm |