Rosette Form 2 Messing, vernickelt (E2J)
Rosette Messing vernickelt Form 2
ROS-MS-(E2J)-4,2X10,0X2,0
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Innendurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 10 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Normen | DIN 17670 |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |