Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile

Rosetta di sicurezza con copricilindro

Cod. art. 0687250013

EAN 4065746448956

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rosetta di sicurezza in acciaio inossidabile

Cod. art. 0687250013
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
Con copricilindro montato esternamente

Copricilindro


Massima protezione contro i dispositivi di apertura porte Zieh-Fix® comunemente usati in caso di effrazione (estrazione e rottura del cilindro)



Fissaggio delle rosette a 2 viti invisibili


Migliore tenuta possibile della rosetta.

Indicazione

La rosetta interna può essere utilizzata per marcare i fori. Per il montaggio delle rosette di sicurezza su porte di diversi spessori, utilizzare viti a testa svasata DIN 965 (M5 x 45 - 80).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Le rosette di sicurezza possono essere usate per porte di appartamento con uno spessore di 38-45 mm e per portoni con uno spessore di 63-75 mm.

Istruzioni

La rosetta interna può essere utilizzata come dima per marcare i fori. Per il montaggio delle rosette di sicurezza su porte di diversi spessori, utilizzare viti a testa piana svasata DIN 965 (M5 x 45 - 80).

Ideale per

Porte per abitazioni, Portone d'ingresso per appartamenti, Porte da ufficio, Porte per sale operatorie, Porte antincendio

Testato al fuoco

Foro punzonato

BC

Materiale

Acciaio inossidabile A2, 1.4301

Grado di lucidatura

Opaco

Per spessore porta min/max

38-75 mm

Spessore rosetta esterna

14 mm

Per sporgenza cilindro profilato min/max

10-15 mm

Diametro rosetta (esterno)

55 mm

Diametro rosetta (interno)

55 mm

Spessore rosetta (interno)

8 mm

Distanza fori

38 mm

Diametro camma

8 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Normative

DIN 18257

Dichiarazione ambientale di prodotto

Classe di resistenza

ES 1, idoneo RC 1 N, idoneo RC 2 N, idoneo RC 2

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X45

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X50

x 100 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X55

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X60

x 200 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X65

x 200 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X70

x 200 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X75

x 200 pz.
Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TPS-DIN965-4.8-H2-(A2K)-M5X80

x 200 pz.