Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Rosetta

Rosetta
ROSETTA PER TUBO RIGIDO 22MM

Cod. art. 0519150022

EAN 4045989594740

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Rosetta

Cod. art. 0519150022
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
Per la creazione di distanziatori in abbinamento con i tubi distanziatori rigidi
  • Viene rimossa dopo aver disarmato

  • Riutilizzabile più volte

  • Materiale: polietilene ad alta densità (HDPE) rigranulato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Inserita nel tubo distanziatore. Il tubo distanziatore deve essere tagliato 2 cm più corto dello spessore della parete. Dopo aver disarmato, la rosetta viene rimossa e può essere riutilizzata. Il tubo distanziatore viene quindi sigillato con un tappo.

Diametro min

22 mm

Lunghezza

10 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappi

TAPPO P/TUBO RIGIDO 22MM

Per sigillare tubi distanziatori dopo la rimozione dell'armatura
x 1000 pz.
Tappo di tenuta

TAPPO-TUBO-CASSAF-(P.DISTRO)-D.22MM

Per la chiusura a tenuta stagna dei punti di ancoraggio
x 500 pz.
Tubo distanziatore rigido

TUBO RIGIDO 22/26 MM 2 MT

Per creare distanziatori tra pannelli per casseforme
Anello di tenuta in EPDM

GUARNIZIONE-ANELLO-EPDM-43X23X2MM

Per sigillare i punti di serraggio con i coni di fissaggio
x 500 pz.
Anello di tenuta in EPDM

GUARNIZIONE-ANELLO-EPDM-43X23X4MM

Per sigillare i punti di serraggio con i coni di fissaggio
x 250 pz.