Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roseta oval interior A c/ orifício PC p/ colagem

Roseta oval interior A c/ orifício PC p/ colagem

Art. 0687282664
EAN 4057708383665
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
Furo perfurado

PZ

Área de aplicação

Objektbereich
Privatbereich
Innenbereich

Espessura da roseta

2,5 mm

Adequado para

Portas de casa
Portas de caixilho perfilado
Caixilhos de porta tubulares

Design

Roseta oval

Protecção contra incêndios certificada

Não

Material

Aço inox A2, 1.4301

Nível do brilho

Mate

Direcção DIN

DIN R/L

Declaração ambiental de produto

Não

Tipo de conjunto

Montagem com cola

Comprimento do olhal

65 mm

Largura do olhal

28 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Puxador de porta A 900 em roseta oval

DH-A2-A870-OVAL-ROS-MATT

x 1 Un.
Puxador de porta A 920 em roseta oval

DH-A2-A920-OVAL-ROS-MATT

x 1 Un.
Puxador de porta A 931 em roseta oval

DH-A2-A931-OVAL-ROS-MATT
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
Cilindro de duplo perfil, NP

PRFLCYL-NP-DB-6PIN-ML-(NI)-DL-30X30MM

x 1 Un.
Puxador para porta, aço inox./A110 ø 30 mm

PULHNDL-A2-ST/A110-MATT-600MM