Rosca completa embeber AW aço galvanizado MDF ASSY
Rosca completa embeber AW aço galvanizado MDF ASSY
ASSY 3.0
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro nominal (d) | 3,4 mm |
Comprimento (l) | 25 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Diâmetro da cabeça (dh) | 6,6 mm |
Altura da cabeça (k) | 2 mm |
Tamanho da fenda | AW10 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da rosca | Rosca de ligação única |
Comprimento da rosca (lg) | 21 mm |
Diâmetro do núcleo | 1,65 mm |
Forma da ponta | Ponta |
Ângulo da ponta | 30 Grau |
Material | Aço endurecido |
Superfície | Galvanizado |
Cor | Prata |
Ângulo mín./máx. de aparafusamento | 0-90 Grau |
Peso unitário | 0,950 g |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Madeira |
Área de aplicação | Acessório de fixação para interior |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Parafuso que requer aprovação | Sim |
Conforme RoHS | Sim |