Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roquete trespassante 1/2

Roquete trespassante 1/2

Art. 071543 005

EAN 4052703539918

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Roquete trespassante 1/2

Art. 071543 005
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
Can be used for step wrenches and push-through squares
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

DIN

3120, 3122

Material

A-CR-V

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Superfície

Cromado

Número de dentes

30 UNID

Comprimento (L1)

260 mm

Diâmetro da pega (D1)

26,7 mm

Diâmetro do roquete (D2)

43,5 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

24,2 mm

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Quadrado de passagem 1/2 pol

CON-1/2IN-4PT-(F.071543010+071543005)