Roquete reversível VDE 3/8
Roquete reversível VDE 3/8
Art. 0715003038
EAN 4052703291038
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Superfície | Isolamento VDE |
Material | A-CR-V |
Normas | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120, 3124 |
Número de dentes | 45 UNID |
Comprimento (L1) | 200 mm |
Comprimento da pega (L2) | 95 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 27 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (D2) | 65 mm |