Roquete de pega com função livre
Roquete de pega com função livre
Art. 0713120111
EAN 4024835843393
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
Comprimento (L1) | 106 mm |
Comprimento da alavanca (L2) | 67 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 27 mm |
Diâmetro do roquete (D2) | 16 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 11 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 23 mm |
Binário máx. (F max) | 162 Nm |