Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roquete de pega com função livre

Roquete de pega com função livre

Art. 0713110111

EAN 4024835843287

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Roquete de pega com função livre

Art. 0713110111
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
Tamanho da ponta

1/4"

Comprimento (L1)

72 mm

Comprimento da alavanca (L2)

64 mm

Diâmetro da pega (D1)

21 mm

Diâmetro do roquete (D2)

14 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

9 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

16 mm

Binário máx. (F max)

43 Nm