Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roquete de cabeça articulada 3/8 pol estendida

Roquete de cabeça articulada 3/8 pol estendida

Art. 071312025

EAN 4038898255192

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Roquete de cabeça articulada 3/8 pol estendida

Art. 071312025
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
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

3/8 pol.

Superfície

Cromado

Comprimento mín./máx. (L1)

251-365 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

20 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

31 mm

Diâmetro da pega (D1)

17 mm

Diâmetro do roquete (D2)

28 mm

Peças de substituição para este produto:
Conjunto de manutenção Para roquete de 1/4 e 3/8 com seletor rotativo

KIT REPARACAO ROQUETE 72D 1/4. E 3/8.