Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roquete de cabeça articulada 3/8 pol

Roquete de cabeça articulada 3/8 pol

Art. 071512 140

EAN 4046777087796

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Roquete de cabeça articulada 3/8 pol

Art. 071512 140
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
Swivel head rotatable by 180°
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

3/8 pol.

Material

Aço

Superfície

Cromado

Material do punho

Plástico de 2 componentes

Comprimento (L1)

280 mm

Comprimento da pega (L3)

86 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

20 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

31 mm

Diâmetro da pega (D1)

21 mm

Diâmetro do roquete (D2)

28 mm

Peças de substituição para este produto:
Conjunto de manutenção Para roquete de 1/4 e 3/8 com seletor rotativo

KIT REPARACAO ROQUETE 72D 1/4. E 3/8.