Roquete cab. artic. 3/8 pol., cabo PP, extensível
Roquete cab. artic. 3/8 pol., cabo PP, extensível
Art. 071512 92
EAN 4056807329857
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
Material | A-CR-V |
Superfície | Acabamento acetinado cromado de alto brilho |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Comprimento mín./máx. (L1) | 258-373 mm |
Comprimento da pega (L3) | 110 mm |
Altura da cabeça de roquete (B1) | 13 mm |
Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2) | 26,5 mm |
Diâmetro externo da manga (B3) | 20,6 mm |
Diâmetro da pega (D1) | 31 mm |
Diâmetro do roquete (D2) | 37 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!