Roquete alavanca 3/8, proteção antipó
Roquete alavanca 3/8, proteção antipó
Art. 071203803
EAN 4053479474823
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Tamanho da ponta | 3/8 pol. |
Comprimento (L1) | 177 mm |
Comprimento 2 (L2) | 160 mm |
Comprimento 3 (L3) | 79 mm |
Largura (B1) | 16 mm |
Largura 2 (B2) | 29 mm |
Diâmetro (D1) | 21 mm |
Diâmetro 2 (D2) | 29 mm |
Material | A-CR-V |
Material do punho | Plástico de 2 componentes |
Design | Com 72 dentes - ângulo de rotação de 5 graus |
Superfície | Acabamento acetinado cromado de alto brilho |
Classe de proteção IP | IP 5X |