Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Roquete 3/4 pol. extensível

Roquete 3/4 pol. extensível

Art. 071514103

EAN 4056807673424

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Roquete 3/4 pol. extensível

Art. 071514103
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
With telescopic handle
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamanho da ponta

3/4"

Diâmetro do roquete (D2)

54 mm

Diâmetro da pega (D1)

31,5 mm

Comprimento (L1)

545 mm

Comprimento mín./máx.

545-860 mm

Comprimento da alavanca (L2)

0 mm

Comprimento da pega (L3)

450 mm

Altura da cabeça de roquete (B1)

38 mm

Altura da cabeça de roquete com quadrado (B2)

64 mm