Roof hook slate PLUS
Roof hook slate PLUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Diámetro de orificio base | 9 mm |
Material | Acero inoxidable A2, 1,4301 |
Anchura de placa base | 30 mm |
Longitud de la placa base | 235 mm |
Número de material | Acero inoxidable A2, 1,4301 |
Longitud de la placa base x anchura de la placa base x grosor de placa base | 235 x 30 x 5 mm |