Roof hook single lap PLUS
Roof hook single lap PLUS
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Taban delik çapı | 9 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Yüzey | Düz |
Taban plakası genişliği | 30 mm |
Taban plakası uzunluğu | 305 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 650,000 g |
Malzeme sayısı | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Taban plakası uzunluğu x taban plakası genişliği x taban plakası kalınlığı | 305 x 30 x 5 mm |