Roof hook single lap PLUS
Roof hook single lap PLUS
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Diameter voetboring | 9 mm |
Materiaal | RVS A2, 1.4301 |
Oppervlakte | Blank |
Voetplaatbreedte | 30 mm |
Voetplaatlengte | 305 mm |
Productgewicht (per stuk) | 650,000 g |
Materiaalnummer | RVS A2, 1.4301 |
Voetplaatlengte x voetplaatbreedte x voetplaatdikte | 305 x 30 x 5 mm |