Roof hook single lap PLUS
Roof hook single lap PLUS
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do orifício para base | 9 mm |
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Largura da placa base | 30 mm |
Comprimento da placa base | 305 mm |
Número material | Aço inox A2, 1.4301 |
Comprimento da placa base x largura da placa base x espessura da placa base | 305 x 30 x 5 mm |