Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Roof hook single lap PLUS

Roof hook single lap PLUS

Nr art. 0865900015
EAN 4099618000331
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
With quick connection and for installation on slanted roofs
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica otworu podstawy

9 mm

Materiał

Stal szlachetna A2, 1.4301

Szerokość podstawy stopy

30 mm

Długość płyty podstawowej

305 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

650 g

Numer materiału

Stal nierdzewna A2, 1.4301

Długość płyty podstawowej x szerokość płyty podstawowej x grubość płyty podstawowej

305 x 30 x 5 mm