Roof hook single lap PLUS
Roof hook single lap PLUS
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Talpfuratátmérő | 9 mm |
Anyag | Nemesacél A2, 1.4301 |
Talplemez szélessége | 30 mm |
Talplemez hossza | 305 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 650 g |
Anyagszám | Nemesacél A2, 1.4301 |
Talplemez hossza x Talplemez szélessége x Talplemez vastagsága | 305 x 30 x 5 mm |