Roof hook single lap PLUS
Roof hook single lap PLUS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre du trou de la base | 9mm |
Matière | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Largeur de la plaque de base | 30 mm |
Longueur de la plaque de base | 305 mm |
Numéro de matériau | Acier inoxydable A2, 1.4301 |
Longueur de la plaque de base x largeur de la plaque de base x épaisseur de la plaque de base | 305 x 30 x 5 mm |