Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Roof and window underlay WÜTOP Full Protection SK
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do revestimento por m² | 230 g |
Comprimento do rolo | 30 m |
Largura do rolo | 1.5 m |
Área | 45 m² |
Número de rolos por palete | 20 UNID |
Material | Velo de polipropileno |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Classe de material de construção/condições | E / em conformidade com a DIN EN 13501 |
Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições | 0,07 m / em conformidade com a EN 12572 |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 150 N |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 150 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 300 N |
Força de tracção transversal por 50 mm | 190 N |
Adequado como revestimento preliminar para xisto | 4 semanas |
Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar | 4 semanas |
Classe do material de construção | E |